Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの クライオバイアル
イムノチューブ MiniSorp(TM)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(8包×150個)
注文コード
55258220
品番
468608
参考基準価格(税別)
¥45,860
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
MiniSorp 処理は、タンパク質との親和力が低い
RIAを含めた液相アッセイ
仕様
●材質:(本体)PE●外寸(mm):100×15●最大容量(mL):12●目盛りの容量(mL):5/10●未滅菌
アズワン品番
65-5638-65