イムノチューブ MiniSorp(TM)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3包×1000個) 注文コード 55258238 品番 443990
参考基準価格(税別)¥92,780 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

MiniSorp 処理は、タンパク質との親和力が低い
RIAを含めた液相アッセイ

仕様●材質:(本体)PE●外寸(mm):75×12●最大容量(mL):5●目盛りの容量(mL):2.5●未滅菌 アズワン品番65-5638-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする