マイクロチューブ 1.5mL スクリューキャップ付き 滅菌済 3461シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1包×500本) 注文コード 55258290 品番 3461
参考基準価格(税別)¥16,420 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パイロジェンフリー
DNase/RNaseフリー

仕様●材質●▼本体:PP●▼O-リング:Sulfer cured EPDM●仕様:1.5mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付き スクリューキャップ付き●滅菌済●カラー:クリア●遠心強度(×g):20000●入数:500本×1包 アズワン品番65-5638-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする