マイクロチューブのみ(自立型)クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1包×500本) 注文コード 55258500 品番 3490JP
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

パイロジェンフリー
DNase/RNaseフリー

仕様●材質●▼本体:PP●▼O-リング:Sulfer cured EPDM●仕様:2mL 自立型マイクロチューブのみ●未滅菌●カラー:クリア●遠心強度(×g):18000●入数:500本×1包 アズワン品番65-5639-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする