マイクロチューブ(自立型)0.5mL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1包×500本) 注文コード 55258545 品番 3472
参考基準価格(税別)¥15,760 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パイロジェンフリー
DNase/RNaseフリー

仕様●材質●▼本体:PP●▼O-リング:Sulfer cured EPDM●仕様:0.5mL 自立型マイクロチューブ O-リング付き スクリューキャップ別包装●未滅菌●カラー:クリア●遠心強度(×g):30000●入数:500本×1包 アズワン品番65-5639-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする