Thermo Scientific
Thermo Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientificの 培養用品
Thermo Scientificの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ(自立型)1.5mL
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1包×500本)
注文コード
55258579
品番
3474A
参考基準価格(税別)
¥15,760
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
パイロジェンフリー
DNase/RNaseフリー
仕様
●材質●▼本体:PP●▼O-リング:Sulfer cured EPDM●仕様:1.5mL 自立型マイクロチューブ O-リング付き スクリューキャップ別包装●未滅菌●カラー:褐色●遠心強度(×g):18000●入数:500本×1包
アズワン品番
65-5639-04