CryoTube アウターキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6包×50個) 注文コード 55258710 品番 347643
参考基準価格(税別)¥28,520 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

チューブ側面の目盛りあり
IATA準拠のリークテスト済み
優れた滅菌性(SAL10^-6)
USP Class VI
パイロジェンフリー
細胞無毒性
DNase/RNaseフリー

仕様●材質●▼本体:PP●▼アウターキャップ:HDPE●使用容量(mL):4.5●自立型●星型フィン●滅菌済 アズワン品番65-5639-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする