Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの シャーレ/ディッシュ
深型ペトリディッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25包×20個)
注文コード
55258965
品番
4021JP
参考基準価格(税別)
¥118,760
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
オートメーション対応
EOG滅菌済み
菌類、バクテリア、その他の微生物の培養用
スタッキングリングによりディッシュの積み重ねが容易
細胞培養無処理
仕様
●材質:(本体・フタ)PS●ディッシュ形状:スクエア●フタ付き外寸(mm):100×100×15●ディッシュ内径(mm):89●培養面積(cm2):79●スタッキングリング:なし●エアーベント:あり
アズワン品番
65-5639-75