Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの フラスコ
三角フラスコ(PMP)(スクリューキャップ付き) 4109シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1包×4本)
注文コード
55259105
品番
4109-0250JP
参考基準価格(税別)
¥12,120
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
USP Class VI
オートクレーブ可
高い透明性
優れた化学薬品耐性
培地の調製や保存、滴定用
成形目盛り付き
仕様
●材質●▼本体:PMP●▼キャップ:PP●容量(mL):250●キャップタイプ:38●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。
種別
三角フラスコ
アズワン品番
65-5639-88
注意
●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。