バッフル付き三角フラスコ(PC) 4110シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1包×4本) 注文コード 55259139 品番 4110-0500JP
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

USP Class VI
オートクレーブ可
ガラスの代替となる優れた透明性
E.ColiとS.cerevisiaeを用いた成長実験でもガラスと同じ成長曲線を確認
バッフル(底部の凹凸部分)は、ガス交換またはミキシングを促進
発酵培養、細胞培養などの研究用

仕様●材質:(本体)PC●容量(mL):500●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度や正確性などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。 種別三角フラスコ アズワン品番65-5639-92
注意
●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度や正確性などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする