Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの セルカルチャー
イムノモジュールプレート F8
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6包×10個)
注文コード
55259367
品番
467120
参考基準価格(税別)
¥79,760
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
SBS規格に準拠
モジュールとフレームがセット
仕様
●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:F8●表面処理:メディソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●未滅菌●※Certificate付き
アズワン品番
65-5641-91
注意
●※Certificate付き