Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
CryoBoxes用フリーザーラック(縦型)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55259525
品番
DS5037-0004
参考基準価格(税別)
¥37,380
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ラックの両側にハンドルあり。左右どちらの開閉ドアにも対応
仕様
●材質:ステンレススチール●タイプ:タテ●段数(列×段):4●幅×奥行×高さ(mm):140×143×406●※クライオボックスは含まれません。
アズワン品番
65-5642-18
注意
●※クライオボックスは含まれません。