Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
CryoBoxes用フリーザーラック(縦型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55259534
品番
5036-0004
参考基準価格(税別)
¥30,960
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ラックの両側にハンドルあり。左右どちらの開閉ドアにも対応
仕様
●材質:ステンレススチール●タイプ:タテ●段数(列×段):4●幅×奥行×高さ(mm):140×143×225●※クライオボックスは含まれません。
アズワン品番
65-5642-12
注意
●※クライオボックスは含まれません。