CryoBoxes用フリーザーラック(縦型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55259550 品番 5036-0009
参考基準価格(税別)¥40,060 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ラックの両側にハンドルあり。左右どちらの開閉ドアにも対応

仕様●材質:ステンレススチール●タイプ:タテ●段数(列×段):9●幅×奥行×高さ(mm):140×143×502●※クライオボックスは含まれません。 アズワン品番65-5642-13
注意
●※クライオボックスは含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする