Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
CryoBoxes用フリーザーラック(横型) 5038シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55259559
品番
5038-4422
参考基準価格(税別)
¥51,960
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ラックの両側にハンドルあり。左右どちらの開閉ドアにも対応
フリーザーに効率良く収納可能
仕様
●材質:ステンレススチール●タイプ:ヨコ●段数(列×段):4×4●幅×奥行×高さ(mm):590×143×225●※クライオボックスは含まれません。
アズワン品番
65-5642-15
注意
●※クライオボックスは含まれません。