CryoBoxes用フリーザーラック(横型) 5038シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55259568 品番 5038-4322
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ラックの両側にハンドルあり。左右どちらの開閉ドアにも対応
フリーザーに効率良く収納可能

仕様●材質:ステンレススチール●タイプ:ヨコ●段数(列×段):3×4●幅×奥行×高さ(mm):444×143×225●※クライオボックスは含まれません。 アズワン品番65-5642-14
注意
●※クライオボックスは含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする