Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの セルカルチャー
Immulon(TM) モジュールプレート
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(320個)
注文コード
55260390
品番
6404
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
フレームにモジュールをセットしてカスタマイズ可能
高結合(400〜500ng/cm2 IgG)。▼親水性タンパク質を結合。
仕様
●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F16●表面処理:イムロン4HBX●カラー:クリア●1ウェルの最大容量(μL):330●1ウェルの総表面積(cm2):2.4●未滅菌● F16モジュールはF8に分割可能
アズワン品番
65-5643-19