Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの セルカルチャー
Immulon(TM) モジュールプレート
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(320個)
注文コード
55260417
品番
7566
参考基準価格(税別)
¥39,220
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
フレームにモジュールをセットしてカスタマイズ可能
発光反応。
仕様
●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F12●表面処理:マイクロライト1+●カラー:ホワイト●1ウェルの最大容量(μL):380●1ウェルの総表面積(cm2):2.6●未滅菌
アズワン品番
65-5643-21