Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの クリーンルーム用事務用品
Thermo Scientific Nalgeneの クリーンルーム用ノート
実験ノート(普通紙) 6301シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
仕様
●材質●ページ本体:普通紙●カバー:PE●カバーの色:紫●ページタイプ:8.4mm罫線●サイズ:レターサイズ● 米国標準レターサイズ●入数:1冊×1包
注文コード
55260426
品番
6301-2000JP
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
目次ページ付き
ページごとに日付、記入者などを書き込めるスペースあり
水をはじくポリエチレン製のカバー
仕様
●材質●ページ本体:普通紙●カバー:PE●カバーの色:紫●ページタイプ:8.4mm罫線●サイズ:レターサイズ● 米国標準レターサイズ●入数:1冊×1包
アズワン品番
65-5643-25