Immulon(TM) ブレーカブル モジュールプレート

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2包×25個) 注文コード 55260469 品番 95029390
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

シングルウェルに分割可能
ウェル番号を各モジュールに記載

仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:ユニバーサルバインド●カラー:クリア●スタイル:ブレーカブル●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの総表面積(cm2):2.8●未滅菌 アズワン品番65-5643-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする