Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの セルカルチャー
Immulon(TM) ブレーカブル モジュールプレート
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2包×25個)
注文コード
55260496
品番
95029180
参考基準価格(税別)
¥86,580
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
シングルウェルに分割可能
ウェル番号を各モジュールに記載
仕様
●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F8●表面処理:エンハンスドバインド●カラー:クリア●スタイル:ブレーカブル●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの総表面積(cm2):2.8●未滅菌
アズワン品番
65-5643-38