Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの セルカルチャー
96ウェル MICROTITER(TM) クリニプレート ユニバーサルバインド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2包×25個)
注文コード
55260785
品番
9502867
参考基準価格(税別)
¥37,060
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
疎水性化合物やタンパク質と中程度の結合
自家蛍光を抑える。
仕様
●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:ユニバーサルバインド●カラー:ブラック●1ウェルの最大容量(μL):450●1ウェルの総表面積(cm2):3.2●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番
65-5645-29