ABgene(TM) キャップマット ABシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 55260810 品番 AB-0566
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ABgene 96マイクロプレート、ABgene 96 DeepWellプレート用

仕様●材質:TPE●カラー:ナチュラル●ウェル形状:丸型・96●使用温度:-20~55℃●ピアサブル:あり●オートクレーブ:なし●外寸(mm):120×77.5●未滅菌 アズワン品番65-5645-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする