ABgene
ABgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
ABgeneの 培養用品
ABgeneの マイクロプレート
ABgene(TM) キャップマット ABシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
55260819
品番
AB-0566/SP
参考基準価格(税別)
¥40,360
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ABgene 96マイクロプレート、ABgene 96 DeepWellプレート用
仕様
●材質:TPE●カラー:ナチュラル●ウェル形状:丸型・96●使用温度:-20~130℃●ピアサブル:あり●オートクレーブ:なし●外寸(mm):120×77.5●未滅菌【注意】※AB0566より少し硬い
アズワン品番
65-5645-38
注意
●※AB0566より少し硬い