ABgene
ABgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
ABgeneの 培養用品
ABgeneの マイクロプレート
ABgene(TM) キャップマット ABシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
55260828
品番
AB-0674
参考基準価格(税別)
¥35,960
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ABgene 96マイクロプレート、ABgene 96 DeepWellプレート用
仕様
●材質:TPE●カラー:ナチュラル●ウェル形状:丸型・96●使用温度:-20~130℃●ピアサブル:なし●オートクレーブ:あり●外寸(mm):120×77.5●未滅菌
アズワン品番
65-5645-39