ABgene
ABgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
ABgeneの 培養用品
ABgeneの マイクロプレート
96ディープウェルプレート(PP、U底) ABシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1パック×50個)
注文コード
55260837
品番
AB-0788
参考基準価格(税別)
¥44,880
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
DNase/RNaseフリー
各ウェルには独立したリム付き
ヒトDNAフリー
仕様
●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●材質:(本体)PP●最大容量(mL):2.2●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●バルク●未滅菌【注意】※クリーンルーム製造
アズワン品番
65-5645-42
注意
●※クリーンルーム製造