Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Scientific Nalgeneの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Thermo Scientific Nalgeneの 定性ろ紙
水質試験メンブレン(CN) DS0205シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1ケース×100枚)
注文コード
55260898
品番
DS0205-6045
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ISO 7704準拠
USP Class VI
オートクレーブ可
バクテリア増殖に影響する物質が未溶出
仕様
●材質:(メンブレン)CN●メンブレンカラー:グレー/黒グリッド●ポアサイズ(μm):0.45●直径(mm):47●バブルポイント(psig):40●水での流速(mL/min/cm2):51●耐熱温度(℃):130●滅菌済●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
アズワン品番
65-5645-54
注意
●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。