Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Scientific Nalgeneの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Thermo Scientific Nalgeneの 定性ろ紙
メンブレンフィルター(CA) DS0210シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1ケース×100枚)
注文コード
55260907
品番
DS0210-4020
参考基準価格(税別)
¥34,520
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
USP Class VI
オートクレーブ可
飲料・食品・滅菌性の試験に使用
仕様
●材質:CA(ニトロセルロースアセテート)●ポアサイズ(μm):0.2●直径(mm):47●色:白●未滅菌
アズワン品番
65-5645-55