Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Scientific Nalgeneの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Thermo Scientific Nalgeneの 定性ろ紙
メンブレンフィルター(NYL) DS0215シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1ケース×100枚)
注文コード
55260925
品番
DS0215-4045
参考基準価格(税別)
¥40,580
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
USP Class VI
オートクレーブ可
水溶液または有機溶媒、HPLC溶媒緩衝溶液のろ過に使用可能
仕様
●材質:NYL(ナイロン)●ポアサイズ(μm):0.45●直径(mm):47●色:白●未滅菌
アズワン品番
65-5645-58