Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Scientific Nalgeneの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
Thermo Scientific Nalgeneの 定性ろ紙
ベントフィルター(PTFE)25mm DS0222シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1パック×10個)
注文コード
55260950
品番
DS0222-0020
参考基準価格(税別)
¥13,580
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
オートクレーブ可
入口/排出口:段付ホースバーブには、内径0.25〜0.375インチ(6〜9mm)のチューブを取り付け可能
ガス滅菌に使用可能。0.2/0.45μmは、ガスの浄化や有機溶媒のトラップ。
仕様
●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.2●メンブレン径(mm):25●ろ過容量(mL):0.2〜5●未滅菌●包装:バルク●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
アズワン品番
65-5645-59
注意
●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。