曜日別特売
DS0281-7500 プレフィルター(ガラス繊維) DS0281シリーズ Thermo Scientific Nalgene 55260986

DS0281-7500 プレフィルター(ガラス繊維) DS0281シリーズ Thermo Scientific Nalgene 55260986
DS0281-7500 プレフィルター(ガラス繊維) DS0281シリーズ Thermo Scientific Nalgene 55260986

プレフィルター(ガラス繊維) DS0281シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-5645-62
内容量1箱(1ケース×100枚)注文コード55260986品番DS0281-7500
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

USP Class VI
オートクレーブ可
製品番号300/DS0310/DS0330/DS0315/DS0320およびNalgene RapidFlowフィルターユニット、ボトルトップフィルターに取り付けるとプレフィルターとして利用可能

仕様●材質:(フィルター)ガラス繊維●直径(mm):75●色:白●未滅菌●※156-4020、156-4045、158-0020、158-0045、151-4020、151-4045、154-0020、154-0045、450-0020、450-0045、450-0080、127-0020、127-0045、127-0080には、製品番号DS0281-7500が12枚添付。アズワン品番65-5645-62
注意
●※156-4020、156-4045、158-0020、158-0045、151-4020、151-4045、154-0020、154-0045、450-0020、450-0045、450-0080、127-0020、127-0045、127-0080には、製品番号DS0281-7500が12枚添付。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする