リユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55261004 品番 DS0310-4000
参考基準価格(税別)¥24,120 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

繰り返し使えて環境に優しい
洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製
USP Class VI
細胞無毒性
ろ過用または分析用のメンブレンサポートプレートが付属
9/16インチ(15mm)孔径の穴のあるNo.7またはNo.8のゴム栓が使用可能
直径47mmのメンブレンに対応

仕様●材質:(本体)PSF●上部容器(mL):250●上部容器直径(mm):94●幅×高さ(mm):94×190●フィルター面積(cm2)●▼分析用:11.3●▼ろ過用:13.3●未滅菌●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。●入数:1個×1ケース アズワン品番65-5645-64
注意
●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする