リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55261038 品番 DS0320-5045
参考基準価格(税別)¥32,180 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

繰り返し使えて環境に優しい
洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製
USP Class VI
細胞無毒性
2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4〜8mmのチューブに適合
直径47mmのメンブレンに対応
通気用またはサンプル添加用に3つのポートあり
ろ過用のメンブレンサポートプレートのみ

仕様●材質●本体:PSF●チューブアダプター:PP●容量(mL):500●適合口径(mm):45●フィルター面積(cm2):13.3●未滅菌● ろ過用プレート使用時。【注意】※真空状態で使用可能なボトルをご使用ください。※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。●入数:1個×1ケース アズワン品番65-5645-68
注意
●※真空状態で使用可能なボトルをご使用ください。●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする