大和産業
ショッピングカート シルバーメタリック SVシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55261275
品番
SV571-C100
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
33L用のカゴが2つ載せられます。
様々な用途にお使いいただける子供載せショッピングカートです。生後12ヶ月から36ヶ月のお子様を乗せられます。
仕様
●カラー:シルバーメタリック●寸法:W536×D784×H918mm●かご搭載容量:最大33リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹脂●重量:11.1kg●収納庫適応寸法:内寸W620mm(Bタイプ)●キャスター:直径100mm 車輪幅27mm●ネスティング寸法:152mm●使用対象月齢:生後12ヶ月から36ヶ月まで
アズワン品番
65-5646-91