曜日別特売
PJ3-C75-KUMA お手伝いショッピングカート PJ3-C75シリーズ 大和産業 55261327

PJ3-C75-KUMA お手伝いショッピングカート PJ3-C75シリーズ 大和産業 55261327
PJ3-C75-KUMA お手伝いショッピングカート PJ3-C75シリーズ 大和産業 55261327
PJ3-C75-KUMA お手伝いショッピングカート PJ3-C75シリーズ 大和産業 55261327

お手伝いショッピングカート PJ3-C75シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-5647-17
内容量1台注文コード55261327品番PJ3-C75-KUMA
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

お子様用ショッピングカートです。
6L用のカゴが1つ載せられます。
店舗什器のお手伝いカートとしてご利用いただけます。

仕様●カラー:グレー●寸法:W387×D467×H1720mm●セルフかご:上段:タテ1個●かご搭載容量:最大6リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:6.9kg●キャスター:直径75mm 車輪幅22mm●ネスティング寸法:155mm●オプション 別料金:旗付きポールアズワン品番65-5647-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする