エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
はさみ・剪定
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55261625
品番
EA540BC-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,445
販売価格(税別)
¥
4,950
バスケットに入れる
仕様
●型番:PG-01-F●全長:200mm●刃長:62mm●刃材質:特殊工具鋼●切断能力:Φ12〜20mm●重量:220g●鋏を開く幅を12mmと20mmでセット可能●Xylanコーティング刃で錆防止強化●グラスファイバーハンドル●バイパス型
アズワン品番
65-5655-29