クリップボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55262508 品番 EA762DA-203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350

ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。
7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。
ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。
サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。
1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。
クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。

仕様●型番:CB-101-BK●サイズ(mm):404×315●色:黒●材質:再生樹脂●重量:400g●使用紙サイズ:364×257mm●クリップサイズ:135mm●B4判S型●サイドストッパー、1cm目盛、ペンホルダー付 アズワン品番65-5656-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする