クリップボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55262517 品番 EA762DA-209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥858
販売価格(税別)
780

ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。
7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。
ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。
サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。
1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。
クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。

仕様●型番:CB-201-BK●サイズ(mm):318×242●色:黒●材質:再生樹脂●重量:195g●使用紙サイズ:297×210mm●クリップサイズ:110mm●A4判S型●サイドストッパー、1cm目盛、ペンホルダー付 アズワン品番65-5656-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする