クリップボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番65-5656-74 注文コード55262526 品番EA762DA-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。
7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。
ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。
サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。
1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。
クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。

仕様●型番:CB-200-RD●サイズ(mm):231×329●色:赤●材質:再生樹脂●重量:195g●使用紙サイズ:210×297mm●クリップサイズ:110mm●A4判E型●サイドストッパー、1cm目盛、ペンホルダー付 アズワン品番65-5656-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする