エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの カメラアクセサリ
エスコの カメラバッグ
トートバッグ(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55263926
品番
EA927BE-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでビジネスにもオフにも使えるトートバッグ。
仕様
●サイズW×D×H(mm):360×120×370●重量(kg):0.8●色:黒●材質:合成皮革●ポケット:メインルーム /仕切りになるファスナーポケット×2、オープンポケット×2 背面/ファスナーポケット
アズワン品番
65-5659-54