トートバッグ(黒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55263935 品番EA927BE-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでビジネスにもオフにも使えるトートバッグ。

仕様●サイズW×D×H(mm):390×120×290●重量(kg):0.7●色:黒●材質:合成皮革●ポケット:メインルーム /仕切りになるファスナーポケット×2、オープンポケット×2背面/ファスナーポケット アズワン品番65-5659-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする