床下収納庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●※注意※:【お客様組立品】●容量:120L●収納目安:ビール大ビン 49本●サイズ(mm):606角・深さ478●内寸:524(W)×524(D)×436(H)mm●枠の幅:外枠/12mm、内枠/15.8mm●材質:アルミ●カラー:シルバー●深型●室内用●アルマイト処理●収納庫部分は工具なしで組み立てのノックダウン式 注文コード55265475 品番EA997LE-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

施工条件について:内枠床材の厚み/15mmに対応※内枠床材は別途ご用意ください。
一般品は底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
受桟を施工せず、根太に直接プラ受けで固定することができます。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●容量:120L●収納目安:ビール大ビン 49本●サイズ(mm):606角・深さ478●内寸:524(W)×524(D)×436(H)mm●枠の幅:外枠/12mm、内枠/15.8mm●材質:アルミ●カラー:シルバー●深型●室内用●アルマイト処理●収納庫部分は工具なしで組み立てのノックダウン式 アズワン品番65-5662-20
注意
●※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする