エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの ローラーハンドル
交換用ローラー(2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
仕様
●毛幅:101mm●毛丈:20mm●軸径:Φ6mm●適応塗面:外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)●適応塗料:水性・溶剤塗料、高粘度塗料から低粘度塗料●毛材質:ポリエステル●入数:2本●優れたかぶり性能で適正塗膜厚を確保●防水・橋梁塗装など多様な用途に使用可能●耐久性に優れ、長時間使用しても含み・吐き出し性能をキープ
注文コード
55266017
品番
EA109ND-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●毛幅:101mm●毛丈:20mm●軸径:Φ6mm●適応塗面:外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)●適応塗料:水性・溶剤塗料、高粘度塗料から低粘度塗料●毛材質:ポリエステル●入数:2本●優れたかぶり性能で適正塗膜厚を確保●防水・橋梁塗装など多様な用途に使用可能●耐久性に優れ、長時間使用しても含み・吐き出し性能をキープ
アズワン品番
65-5663-23