エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの ローラーハンドル
交換用ローラー(2本)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
仕様
●毛幅:152mm●毛丈:10mm●軸径:Φ6mm●適応塗料:耐火用塗料、剥離剤、強溶剤●毛材質:ポリエチレン●入数:2本●強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適●高粘度材料に対しても高い性能を発揮
注文コード
55266026
品番
EA109ND-97
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適応塗面:橋梁・アスベスト工事の現場。耐火用塗料・剥離剤・強溶剤に対し、毛抜けもなく、適正な膜厚と塗布量もしっかり確保することが出来ます。
仕様
●毛幅:152mm●毛丈:10mm●軸径:Φ6mm●適応塗料:耐火用塗料、剥離剤、強溶剤●毛材質:ポリエチレン●入数:2本●強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適●高粘度材料に対しても高い性能を発揮
アズワン品番
65-5663-27