ドライバードリル DC3.6V

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55266184 品番EA813RC-6A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,296
販売価格(税別)
9,360

6.35mm六角軸チャック
バッテリー内蔵型(交換不可)
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径
最適なトルクが選べる11段クラッチ
ネジの締付け・ゆるめに
持ち方いろいろ、握りやすく取り回しが楽【スレート型・ピストル型】
暗所でも作業ができるLEDライト付。

仕様●型番:BD-361●仕様:本体●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.3Ah)●充電器:AC100V●充電時間:60分●回転数:250rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ5mm、木工/Φ6mm●サイズ:ストレート時/282(W)×45(D)×53(H)mmピストル時/227(W)×45(D)×132(H)mm●重量:480g(内蔵電池含む)●付属品:充電器、(+)ビット/#1×75mm(片頭)×1、#2×65mm(両頭)×1●ネジ締め能力:木ネジ/3.8×38mm小ネジ/M4●最大トルク:5N・m(ドリルモード)●クラッチ数:11段●クラッチ作動トルク:0.9〜2.0N・m アズワン品番65-5664-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする