エスコ
エスコの 危険物標識
エスコの ガス標識
エスコの 高圧ガス標識
無災害記録板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55266769
品番
EA983BB-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,850
販売価格(税別)
¥
53,500
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
印刷された日カレンダーに、無事故・無災害日は緑色、事故・災害日は橙色・赤色のマグネットをそれぞれ貼り、緑十字を完成させます。安全意識の啓発に。
仕様
●サイズ(mm):900×600×14●内容:交通安全・連続無事故日数・連続無事故時間●重量:4.3kg●材質:スチール●付属品:緑(大札)30枚・緑(小札)3枚・赤(大札)4枚・赤(小札)2枚・橙(大札)4枚・橙(小札)2枚・数字札(両面)0〜9(5枚1組)13組・1〜12(6枚1組)1組●非粘着●アルミ枠付●片面印刷●吊り金具付
アズワン品番
65-5667-14