無災害記録板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55266778 品番EA983BB-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

印刷された日カレンダーに、無事故・無災害日は緑色、事故・災害日は橙色・赤色のマグネットをそれぞれ貼り、緑十字を完成させます。安全意識の啓発に。

仕様●サイズ(mm):600×450×14●内容:交通安全・連続無事故日数●重量:2.4kg●材質:スチール●付属品:緑(大札)30枚・緑(小札)3枚・赤(大札)4枚・赤(小札)2枚・橙(大札)4枚・橙(小札)2枚・数字札(両面)0〜9(5枚1組)6組・1〜12(6枚1組)1組●非粘着●アルミ枠付●片面印刷●吊り金具付 アズワン品番65-5667-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする