氏名標識 300x100mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ(mm):300×100×0.5●表示内容:火元責任者●取付穴:Φ3.5mm×4ヶ所●取付方法:ビス止め(ビス別売)●材質:スチール●非粘着●片面印刷●山型●白札付き●名札差し込み式 注文コード55267164 品番EA983CK-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

責任者等の明示に。
付属の札に対象者の氏名を記入し掲示するためのスチール製の標識です。

仕様●サイズ(mm):300×100×0.5●表示内容:火元責任者●取付穴:Φ3.5mm×4ヶ所●取付方法:ビス止め(ビス別売)●材質:スチール●非粘着●片面印刷●山型●白札付き●名札差し込み式 アズワン品番65-5667-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする