ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●型番:EZ1D32F10D-R●仕様:セット●最大トルク:高速 約6N・m 低速 約18N・m●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz 消費電力/60W 質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:《高速》0〜1550回転/分、《低速》0〜400回転/分●サイズ:128×68×219mm●重量:1.05kg●クラッチ:15段階●付属品:EZ9K01/プラスチックケース、EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用)、EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●作業レンジ(mm):木ネジ(米松)/Φ2.1〜6.8 テクス(対SPC・厚み2.3mm)/Φ3.5〜Φ6 小ネジ/M3〜M5 木工(対米松・厚み120mm)/〜Φ21 金工(対鉄板・厚み2.3mm)/〜Φ10 金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)/〜Φ21●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約310本 穴あけ/《低速モード》金工ホルソー・SPC(Φ20×1.6mm)約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm)約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm)約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm)約35穴●電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付 注文コード55268230 品番EA813PB-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,260
販売価格(税別)
56,600
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。
LEDライトで暗所作業が快適。
軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
1.05kgの軽量本体で軽作業も快適。狭所作業も快適な128mmヘッドサイズ。

仕様●型番:EZ1D32F10D-R●仕様:セット●最大トルク:高速 約6N・m 低速 約18N・m●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz 消費電力/60W 質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:《高速》0〜1550回転/分、《低速》0〜400回転/分●サイズ:128×68×219mm●重量:1.05kg●クラッチ:15段階●付属品:EZ9K01/プラスチックケース、EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用)、EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●作業レンジ(mm):木ネジ(米松)/Φ2.1〜6.8 テクス(対SPC・厚み2.3mm)/Φ3.5〜Φ6 小ネジ/M3〜M5 木工(対米松・厚み120mm)/〜Φ21 金工(対鉄板・厚み2.3mm)/〜Φ10 金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)/〜Φ21●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約310本 穴あけ/《低速モード》金工ホルソー・SPC(Φ20×1.6mm)約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm)約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm)約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm)約35穴●電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付 アズワン品番65-5670-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする