PG-PDA18CAC2W USB PD AC充電器 PGA 55268807

USB PD AC充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55268807 品番PG-PDA18CAC2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Power Delivery(PD)に対応したUSB-Cコネクタ・USB-Aポート搭載のAC充電器です。USB-Aポート搭載で2台同時に充電可能。従来、充電電圧は5V固定でしたが、PDは高い電圧を利用し、また端末機器に適した電圧(本製品では5V、9V、12V)へ自動切替して充電します。高い電圧を利用するPDにより一般的な充電器と比べて約2.5倍の速さでの急速充電が可能となります(※電池容量が2,900mAhのスマートフォンを充電した場合、30分の接続で約50%まで)。100V〜240Vまでの海外対応も可能。※PD方式で充電するにはご利用の端末機器がPDに対応している必要があります。対応していない端末機器は、従来の充電方式(電圧5V)で充電します。

ホワイト 質量(g)85 規格Type-C ポート数1ポート 出力Power Delivery(18W) ケーブル長(m)1.5 出力電流(A)合計:3 USBポートUSB-A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×48×27 ケーブル形状通常ケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする